415,46 €/ Unitéhors TVA
502,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Olympian Plus |
Type | R68G |
Plage de pression | de 0.4 jusqu'à 8 bar |
Avec manomètre | Non |
Pression d'alimentation maximale | 20 bar |
Matériau du joint | Caoutchouc synthétique |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |