Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R68G-NNK-NFN 0,3...4bar

  • ERIKS:11584822
Image 1
Regulator R68 No Yoke
Ajouter à la liste

415,46 €/ Unitéhors TVA

502,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
R68G
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 4 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C