Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R68G-BGK-RLN G1.1/2 0,4...8bar

  • ERIKS:11584821
Image 1
Pressure regulator with diaphragm and balanced valve design ensuring good regulation characteristics. Non-rising adjusting knob has snap-action lock.
Ajouter à la liste

380,77 €/ Unitéhors TVA

460,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
R68G
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1.1/2 in
Plage de pression
de 0.4 jusqu'à 8 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C