Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R68G-8AK-RLN NPT1 0,4...8bar-évent

  • ERIKS:11584815
Image 1
▪ Excellentes caractéristiques de débit et de régulation
▪ Bouton de réglage avec blocage de position
Ajouter à la liste

371,72 €/ Unitéhors TVA

449,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
R68G
Type de raccord
NPT
Filetage
1 in
Plage de pression
de 0.4 jusqu'à 8 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C