Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R64G-NNT-NSN 0,7...17bar-non évent

  • ERIKS:11584809
Image 1
Regulator R64 No Yoke
Ajouter à la liste

290,04 €/ Unitéhors TVA

350,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
R64G
Plage de pression
de 0.7 jusqu'à 17 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C