Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R64G-NNK-NFN 0,3...4bar

  • ERIKS:11584805
Image 1
▪ Excellentes caractéristiques de débit et de régulation
▪ Bouton de réglage avec blocage de position
Ajouter à la liste

153,40 €/ Unitéhors TVA

185,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
R64G
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 4 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C