Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R64G-4AK-RMN NPT1/2 0,3...10bar

  • ERIKS:11584798
Image 1
▪ Excellentes caractéristiques de débit et de régulation
▪ Bouton de réglage avec blocage de position
Ajouter à la liste

392,72 €/ Unitéhors TVA

475,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
R64G
Type de raccord
NPT
Filetage
1/2 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C