Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R18-C05-RNLG G2 0,3...8,5bar

  • ERIKS:11584716
Image 1
Regulator R18 G
Ajouter à la liste

2 843,59 €/ Unitéhors TVA

3 440,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
R18
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
2 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 8.5 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
31 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C