Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R18-C00-RNXG G2 0,7...17bar

  • ERIKS:11584715
Image 1
Regulator R18 G
Ajouter à la liste

1 836,26 €/ Unitéhors TVA

2 221,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
R18
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
2 in
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
31 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C