2 137,93 €/ Unitéhors TVA
2 586,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | R18 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1.1/2 in |
Plage de pression | de 0.3 jusqu'à 8.5 bar |
Avec manomètre | Non |
Pression d'alimentation maximale | 31 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |