Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R17-800-RNLG G1 0,3...8,5bar

  • ERIKS:11584700
Image 1
▪ Accurate and quick response to changes in flow demand and line pressure variations
▪ Balanced valve minimizes effect of changes in inlet pressure on outlet pressure
▪ Standard relieving models allow reduction of outlet pressure even when the system is dead-ended
▪ Full flow gauge ports
▪ Low torque, non-rising adjusting knob
▪ Integral locking device on knob adjustment
▪ Can be serviced without removal from the air line
Ajouter à la liste

376,42 €/ Unitéhors TVA

455,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
R17
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 8.5 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -34 jusqu'à 80 °C