Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R07-105-RNMG G1/8 0,5...10bar

  • ERIKS:11584674
Image 1
Regulator R07 G1/8
Ajouter à la liste

45,24 €/ Unitéhors TVA

54,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
R07
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc
Plage de température
de -34 jusqu'à 65 °C