Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R07-100-RNAG G1/8 0,1...0,7bar

  • ERIKS:11584668
Image 1
▪ Régulateurs de pression pour applications standard
▪ Avec soupape de décharge en version standard
▪ Bouton de réglage, verrouillable par enfoncement
Ajouter à la liste

45,24 €/ Unitéhors TVA

54,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
R07
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Plage de pression
de 0.1 jusqu'à 0.7 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc
Plage de température
de -34 jusqu'à 65 °C