60,10 €/ Unitéhors TVA
72,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | R07 |
Type de raccord | NPT |
Filetage | 1/8 in |
Plage de pression | de 0.1 jusqu'à 0.7 bar |
Avec manomètre | Non |
Pression d'alimentation maximale | 20 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Zinc |
Plage de température | de -34 jusqu'à 65 °C |