80,68 €/ Unitéhors TVA
97,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 102GB |
Type de raccord | Réducteur de pression |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 |
Type de filetage | BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Matériau du corps | Laiton, nickelé |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé |