Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur-koppeling 102GB0418 Ø4xG1/8

  • ERIKS:11582190
Image 1
▪ Encombrement réduit
▪ Insertion facile du tube pour un câblage rapide des circuits pneumatiques
▪ Ancrage positif du tube
▪ Simplification des systèmes pneumatiques
Ajouter à la liste

79,87 €/ Unitéhors TVA

96,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
102GB
Type de raccord
Réducteur de pression
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4
Type de filetage
BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du corps
Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé