Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur 20AG-X8G-PH100 0,2...8bar-évent

  • ERIKS:11585108
Image 1
▪ Régulateurs de pression pour applications générales
Ajouter à la liste

1 863,58 €/ Unitéhors TVA

2 254,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
20AG
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1 in
Plage de pression
de 0.2 jusqu'à 8 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
28 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C