875,82 €/ Unitéhors TVA
1 059,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 20AG |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Plage de pression | de 0.7 jusqu'à 17 bar |
Avec manomètre | Non |
Pression d'alimentation maximale | 28 bar |
Matériau du joint | Caoutchouc synthétique |
Matériau du boîtier | Alliage de zinc |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |