Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur 20AG-4G-PH100 0,2...8bar-évent

  • ERIKS:11584626
Image 1
▪ Régulateurs de pression pour applications générales
Ajouter à la liste

875,82 €/ Unitéhors TVA

1 059,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
20AG
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Plage de pression
de 0.2 jusqu'à 8 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
28 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C