Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur 11-818-998 G1/4 0,02...0,5bar

  • ERIKS:11584623
Image 1
Regulator: Precision G 1/4
Ajouter à la liste

286,20 €/ Unitéhors TVA

346,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
11-818
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.02 jusqu'à 0.5 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
8 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Plage de température
de 0 jusqu'à 70 °C