271,72 €/ Unitéhors TVA
328,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 11-818 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Plage de pression | de 0.02 jusqu'à 0.5 bar |
Avec manomètre | Non |
Pression d'alimentation maximale | 8 bar |
Matériau du joint | Caoutchouc synthétique |
Matériau du boîtier | Alliage de zinc |
Plage de température | de 0 jusqu'à 70 °C |