Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur 11-818-112 G1/4 G1/4-0,4...10bar

  • ERIKS:11584619
Image 1
▪ Les instruments de précision sont dotés d’un pilote compact pour un contrôle strict de la pression
▪ Double filtres à air avant d’atteindre la vanne à pilote pour prévenir les fuites et les dysfonctionnements
▪ Montage sur panneau facile
Ajouter à la liste

286,20 €/ Unitéhors TVA

346,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
11-818
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.4 jusqu'à 10 bar