Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur 11-818-110 G1/4 0,4...10bar

  • ERIKS:11584618
Image 1
▪ Les instruments de précision sont dotés d’un pilote compact pour un contrôle strict de la pression
▪ Double filtres à air avant d’atteindre la vanne à pilote pour prévenir les fuites et les dysfonctionnements
▪ Montage sur panneau facile
Ajouter à la liste

257,37 €/ Unitéhors TVA

311,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
11-818
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.4 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
14 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Plage de température
de 0 jusqu'à 70 °C