Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur 11-818-100 0,07...4bar

  • ERIKS:11584616
Image 1
▪ Les instruments de précision sont dotés d’un pilote compact pour un contrôle strict de la pression
▪ Double filtres à air avant d’atteindre la vanne à pilote pour prévenir les fuites et les dysfonctionnements
▪ Montage sur panneau facile
Ajouter à la liste

246,72 €/ Unitéhors TVA

298,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
11-818
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.07 jusqu'à 4 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
10 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Plage de température
de 0 jusqu'à 70 °C