Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur 11-204-004 G1/4 0,16...7bar

  • ERIKS:11542449
Image 1
▪ La commande à distance autorise leur installation sans souci d’accessibilité à l’endroit approprié - le régulateur pilote peut être installé à l’endroit le plus pratique
Ajouter à la liste

946,02 €/ Unitéhors TVA

1 144,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
11-204
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.16 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C