1,11 €/ Unitéhors TVA
1,34 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 16 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur (M) |
Raccord 1 taille du Filetage | M 5 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur (M) |
Raccord 2 taille du Filetage | M 5 |
Ouverture de clé | 8 mm |
Température ambiante | de -18 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 18 bar |
0,95 €/ Unitéhors TVA
1,15 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 02/12/2026