Eriks
NORGREN

NORGREN Mamelon double mâle NPTF x BSPT 1/2"x1/2" 154204848

  • ERIKS:11581200
Image 1

▪ Laiton nickelé
▪ Résistant à la corrosion
▪ Encombrement restreint
▪ Joints d’étanchéité fournis si nécessaires
Ajouter à la liste

20,70 €/ Unitéhors TVA

25,05 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
15
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Ouverture de clé
22 mm
Température ambiante
de -18 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar