2,56 €/ Unitéhors TVA
3,10 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 15 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/8 |
Ouverture de clé | 17 mm |
Température ambiante | de -18 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 18 bar |
2,12 €/ Unitéhors TVA
2,57 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026