4,24 €/ Unitéhors TVA
5,13 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 15 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/2 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |
Ouverture de clé | 22 mm |
Température ambiante | de -18 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 18 bar |
3,69 €/ Unitéhors TVA
4,46 €TVA incluse
98 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026