Eriks
NORGREN

NORGREN M/50/LSU/2V

  • ERIKS:23209362
Image 1
Ajouter à la liste

41,78 €/ Unitéhors TVA

50,55 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/50
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 170 V
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
2 m
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Classe de protection (IP)
IP66