Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur micro-brouillard Olympian Plus L68M-NNP-ERN

  • ERIKS:11584096
Image 1

▪ Lubrificateurs à micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos applications pneumatiques générales
▪ Disponibles avec cuves grande capacité
Ajouter à la liste

210,51 €/ Unitéhors TVA

254,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
L68M
Type de raccord
Sans
Matériau de la cuve
Aluminium
Matériau du boîtier
Aluminium
Joints
Caoutchouc nitrile
Type de purge
Sans
Pression maximum de service
17
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Capacité de réservoir
0.5 l
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance L68M-KIT

  • Eriks:11585323
  • Manufacturer:L68M-KIT

218,32 €/ Unitéhors TVA

264,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026