2 055,21 €/ Unitéhors TVA
2 486,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Olympian Plus |
Type | L68M |
Type de raccord | Sans |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joints | Caoutchouc synthétique |
Type de purge | Sans |
Pression maximum de service | 17 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Capacité de réservoir | 8 l |
218,32 €/ Unitéhors TVA
264,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026