Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur micro-brouillard Olympian Plus L64M-NNP-EPN

  • ERIKS:11584074
Image 1

▪ Lubrificateurs à micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos applications pneumatiques générales
▪ Disponibles avec cuves grande capacité
Ajouter à la liste

247,70 €/ Unitéhors TVA

299,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
L64M
Type de raccord
Sans
Matériau de la cuve
Métal
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Joints
NBR
Pression maximum de service
17
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Capacité de réservoir
0.2 l
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance L64M-KIT

  • Eriks:11585321
  • Manufacturer:L64M-KIT

101,62 €/ Unitéhors TVA

122,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026