Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur micro-brouillard Olympian Plus G3/8" L64M-3GP-EDN

  • ERIKS:11584067
Image 1
Lubricator L64 G3/8
Ajouter à la liste

230,78 €/ Unitéhors TVA

279,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
L64M
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Matériau de la cuve
Aluminium
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Joints
Caoutchouc nitrile
Pression maximum de service
17
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Capacité de réservoir
0.2 l
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance L64M-KIT

  • Eriks:11585321
  • Manufacturer:L64M-KIT

101,62 €/ Unitéhors TVA

122,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026