327,27 €/ Unitéhors TVA
396,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Olympian Plus |
Type | L68M |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/4 in |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joints | Caoutchouc nitrile |
Type de purge | Sans |
Pression maximum de service | 17 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Capacité de réservoir | 0.5 l |
218,32 €/ Unitéhors TVA
264,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026