Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur micro-brouillard G1/8" L07-100-MPQG

  • ERIKS:11584042
Image 1
Lubrificateurs à micro brouillard pour applications standard et circuits complexes. Cuve transparente avec visibilité totale (360°)
Ajouter à la liste

95,41 €/ Unitéhors TVA

115,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
L07
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Zinc
Joints
Neoprene®
Pression maximum de service
10
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Capacité de réservoir
0.031 l
Poids
130 g