Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur micro-brouillard G1/4" L07-200-MPAG

  • ERIKS:23596633
Image 1
Lubrificateurs à micro brouillard pour applications standard et circuits complexes. Cuve transparente avec visibilité totale (360°)
Ajouter à la liste

111,02 €/ Unitéhors TVA

134,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
L07
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Joints
Neoprene®
Pression maximum de service
10
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Capacité de réservoir
0.031 l