Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur micro-brouillard EXCELON® G3/8" L73M-3GP-QPN

  • ERIKS:11584122
Image 1

▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Densité d’huile constante en fonction du débit
▪ Dôme transparent permettant de visualiser le taux de lubrification
▪ Lubrificateurs micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos systèmes pneumatiques
Ajouter à la liste

462,17 €/ Unitéhors TVA

559,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
L73M
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Protection de cuve
Métal
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium
Joints
Neoprene®
Type de purge
Manuel
Pression maximum de service
10
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 50 °C
Capacité de réservoir
0.1 l
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance L73M-KIT

  • Eriks:11585327
  • Manufacturer:L73M-KIT

158,45 €/ Unitéhors TVA

191,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026