384,66 €/ Unitéhors TVA
465,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | L73M |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/8 in |
Protection de cuve | Métal |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joints | Neoprene® |
Type de purge | Sans |
Pression maximum de service | 10 |
Température de fonctionnement | de -34 jusqu'à 50 °C |
Capacité de réservoir | 0.1 l |
158,45 €/ Unitéhors TVA
191,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026