Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur micro-brouillard EXCELON® G3/4" L74M-6GP-EDN

  • ERIKS:11584140
Image 1
  • Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
  • Densité d’huile constante en fonction du débit
  • Dôme transparent permettant de visualiser le taux de lubrification
  • Lubrificateurs micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos systèmes pneumatiques
Ajouter à la liste

366,31 €/ Unitéhors TVA

443,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
L74M
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Matériau de la cuve
Aluminium
Matériau du boîtier
Aluminium
Joints
Neoprene®
Type de purge
Sans
Pression maximum de service
17
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 80 °C
Capacité de réservoir
0.2 l
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance L74M-KIT

  • Eriks:11585329
  • Manufacturer:L74M-KIT

149,05 €/ Unitéhors TVA

180,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026