Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur micro-brouillard EXCELON® G1/4" L72M-2GP-QTN

  • ERIKS:11584106
  • Fabricant:7613288215306
Image 1
  • Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
  • Densité d’huile constante en fonction du débit
  • Dôme transparent permettant de visualiser le taux de lubrification
  • Lubrificateurs micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos systèmes pneumatiques
Ajouter à la liste

187,82 €/ Unitéhors TVA

227,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
L72M
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Joints
NBR
Type de purge
Manuel
Pression maximum de service
17
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Capacité de réservoir
0.05 l
Volume transporté
max. 24 l/s (G 1/4", 6.3 bar)
Poids
490 g
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance L72M-KIT

  • Eriks:11585325
  • Manufacturer:L72M-KIT

95,63 €/ Unitéhors TVA

115,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026