Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur micro-brouillard EXCELON® G1/4" L72M-2GP-ETN

  • ERIKS:11584105
Image 1
The flow sensor provides a nearly constant oil / air ratio over a wide range of flows whilst the all round (360) visibility of the sightfeed dome for ease of drip rate setting. The Excelon design allows in-line or modular installation.
Ajouter à la liste

172,23 €/ Unitéhors TVA

208,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
L72M
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Zinc
Joints
Geolast®
Type de purge
Sans
Pression maximum de service
10
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 50 °C
Capacité de réservoir
0.065 l
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance L72M-KIT

  • Eriks:11585325
  • Manufacturer:L72M-KIT

95,63 €/ Unitéhors TVA

115,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026