483,30 €/ Unitéhors TVA
584,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | L74M |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joints | Neoprene® |
Type de purge | Manuel |
Pression maximum de service | 17 |
Température de fonctionnement | de -34 jusqu'à 80 °C |