344,62 €/ Unitéhors TVA
416,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | L74M |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Matériau de la cuve | Métal |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joints | Neoprene® |
Type de purge | Manuel |
Pression maximum de service | 17 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Capacité de réservoir | 0.2 l |
149,05 €/ Unitéhors TVA
180,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026