Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur brouillard d'huile Olympian Plus G3/4" L64C-6GP-EDN

  • ERIKS:11584060
Image 1

▪ Lubrificateurs à micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos applications pneumatiques générales
▪ Disponibles avec cuves grande capacité
Ajouter à la liste

291,91 €/ Unitéhors TVA

353,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
L64C
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Matériau de la cuve
Aluminium
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Joints
Caoutchouc nitrile
Pression maximum de service
17
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Capacité de réservoir
0.2 l
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance L64C-KIT

  • Eriks:11585320
  • Manufacturer:L64C-KIT

110,47 €/ Unitéhors TVA

133,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026