230,78 €/ Unitéhors TVA
279,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Olympian Plus |
Type | L64C |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Matériau du boîtier | Alliage de zinc |
Joints | Caoutchouc nitrile |
Pression maximum de service | 17 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Capacité de réservoir | 0.2 l |
110,47 €/ Unitéhors TVA
133,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026