Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur brouillard d'huile Olympian Plus G1.1/2" L68C-BGP-ERN

  • ERIKS:11584082
Image 1

▪ Lubrificateurs à micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos applications pneumatiques générales
▪ Disponibles avec cuves grande capacité
Ajouter à la liste

382,83 €/ Unitéhors TVA

463,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
L68C
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1.1/2 in
Matériau de la cuve
Aluminium
Matériau du boîtier
Aluminium
Joints
Caoutchouc synthétique
Type de purge
Sans
Pression maximum de service
17
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Capacité de réservoir
0.5 l
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Pochette de maintenance L68C-KIT

  • Eriks:11585322
  • Manufacturer:L68C-KIT

202,72 €/ Unitéhors TVA

245,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026