6 362,33 €/ Unitéhors TVA
7 698,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 2 in |
Matériau de la cuve | Acier |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Joints | NBR |
Pression maximum de service | 10 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Capacité de réservoir | 8 l |
244,47 €/ Unitéhors TVA
295,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/06/2027