Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur brouillard d'huile G1" L17-800-OP9G

  • ERIKS:11612050
Image 1
Ajouter à la liste

367,62 €/ Unitéhors TVA

444,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
L17
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1 in
Matériau de la cuve
Alliage d'aluminium
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Joints
NBR
Pression maximum de service
17
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Capacité de réservoir
0.5 l