Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur brouillard d'huile EXCELON® G3/8" L73C-3GP-ETN

  • ERIKS:11584113
Image 1

▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Densité d’huile constante en fonction du débit
▪ Dôme transparent permettant de visualiser le taux de lubrification
▪ Lubrificateurs micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos systèmes pneumatiques
Ajouter à la liste

362,20 €/ Unitéhors TVA

438,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
L73
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium
Joints
Neoprene®
Type de purge
Sans
Pression maximum de service
10
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 50 °C
Capacité de réservoir
0.1 l